NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ハイシャインポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69461866
品番
46231
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
2.34
形状
ソロバン
外径(mm)
12
トラスコ品番
829-3542
幅(mm)
3
色
ブルー
質量(g)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
軸長(mm)
41
砥粒
WA