NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
シリコンポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69461902
品番
46316
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
粒度
220
形状
砲弾
外径(mm)
10
トラスコ品番
829-3498
幅(mm)
22
軸径(Φmm)
2.34
色
ブラウン
質量(g)
49
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
57
砥粒
WA