DWH14-22-10S IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズ タカチ電機工業 69461948 DWH14-22-10S IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズ タカチ電機工業 69461948 DWH14-22-10S IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズ タカチ電機工業 69461948 DWH14-22-10S IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズ タカチ電機工業 69461948 DWH14-22-10S IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズ タカチ電機工業 69461948

IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69461948 品番 DWH14-22-10S
参考基準価格(税別)¥8,110 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

水深1メートル、24時間水没に耐えられ、放熱性も兼ね備えたアルミダイキャストボックスです。
内部が導通しており、さらに導電性ガスケットを使用しているため、シールド効果を期待できます。
上カバービス取付部はビスの落下防止構造になっていますので最初にねじ込むようにして入れて下さい。

用途アクセスポイント、光伝送装置、耐衝撃型産業用PCなどのご利用に適しています。 材質(取付ビス)ステンレス メタリックシルバー 材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)1865 使用温度範囲(℃)-40〜+105 表面処理粉体塗装(内面無処理) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×104×220 保護等級IP68(水深1メートル 24時間) 締付トルク(N・m)4.0〜5.0 材質(ガスケット)導電性シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする