ハゼット
ハゼットの プーラー(引き抜き専用工具)
ハゼットの ベアリングプーラー
プーリーエクストラクターセット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69461997
品番
4641/2
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
XZN M10
トラスコ品番
859-4087
材質
クロムバナジウム鋼
全長
140mm
質量(g)
173
差込角(mm)
12.7