画像準備中

GSミラーEX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69462018 品番NA-027
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

【制振性&後方視界に優れるアドベンチャー対応大型ミラー】
118mm大鏡&ワイドビューミラーで広範囲が良く見え安心。
悪路でもしっかり振動を抑える直径14mm極太ステー採用。
純正より広いエリアが見えるR1000鏡。
前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計のFRジョイントを採用。

材質
ハウジング:PP樹脂+ABS樹脂
ステー:スチール
用途バイク用バックミラー セット内容本体×1(左右共通) ねじ径(mm)10 正ネジ 本体質量(g)451
注意
※同じ商品グループにまとめたい場合、以下各項目情報は全て完全一致させる
※ナット、ネジ類は緩めすぎ/締めすぎにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする