NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
グリーンポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69462234
品番
46861
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
3.00
形状
ソロバン
外径(mm)
20
トラスコ品番
829-3531
幅(mm)
5
色
グリーン
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
41
砥粒
WA