パラコードペンダント 4.1875シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69462254 品番4.1875.3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マルチツールをアクセサリーにするのに最適。
解くと160cmになるパラコードペンダント。
太さ3mmで190kgの荷重に耐えるコード。
パラシュートを支えるラインとして使われる高強度のロープ、パラコード製ペンダント。
ナイフのランヤードホールや大きめのマルチツールのキーリングに付ければ、取り出しやすく利便性が上がり、作業の安全性も増します。
また、アウトドアや緊急時には編み込みをほどいてロープとしても使える優れものです。

仕様●サイズ:商品サイズ/約120×20×8mm●重量:14g●材質:ナイロン●カラー:ブラック アズワン品番65-8765-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする