NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ロングパワーポリッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69462277
品番
46904
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
粒度
220
外径(mm)
4
トラスコ品番
829-3559
幅(mm)
13
色
グリーン
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
質量(g)
39
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
73
砥粒
WA