NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ロングパワーポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69462286
品番
46905
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
粒度
320
外径(mm)
4
トラスコ品番
829-3560
幅(mm)
13
色
ブラウン
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
質量(g)
39
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
73
砥粒
WA