NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
高速回転用ゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
粒度
220
トラスコ品番
829-3568
外径(mm)
4
注文コード
69462365
品番
46953
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
粒度・トラスコ品番・外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
220
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(mm)
4
トラスコ品番
829-3568
幅(mm)
13
色
レッド
質量(g)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
軸長(mm)
43
砥粒
WA