NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
フェザーゴム砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
軸径(Φmm)
1.6
外径(mm)
14.3
粒度
8000
注文コード
69462444
品番
47006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
軸径・外径・粒度
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
8000
軸径(Φmm)
1.6
外径(mm)
14.3
トラスコ品番
829-3576
幅(mm)
0.8
色
グリーン
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000