※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
69462506
品番
VP-015C
参考基準価格(税別)¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。
取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。
下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。
制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。