東京理工舎
東京理工舎の 電源(制御機器)
東京理工舎の 変圧・変換
東京理工舎の スイッチング電源
サイリスタ式電力調整器 バリタップVPJ-N型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69462558
品番
VPJ-05AN
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
設定器が外付けのため、容易に組込みができます。
用途
温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
質量(g)
110
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100/110
制御方式
位相制御
本体寸法(mm)
50×45×62
定格電流(A)
5
容量(kVA)
0.5
設定方式
手動設定、無電圧接点
絶縁抵抗(MΩ)
電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上
相数
単相
絶縁耐圧
電力回路:接地 AC 1kV 1分間
周囲温度(℃)
0〜40(40℃以上は電流低減)
定格電圧変動範囲
定格回路電圧の±10%
注意
※目盛板・ボリュームは別売りです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870