曜日別特売
VPR-05AN サイリスタ式電力調整器 バリタップVPR型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎 69462603

サイリスタ式電力調整器 バリタップVPR型【RoHSⅡ対応可】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
定格電流(A)5
質量(g)160
定格電圧(V)100/110
内容量1個注文コード69462603品番VPR-05AN
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

簡単調節:つまみを回すだけで電圧調整ができます。
取付簡単:ネジ1本(5A)ネジ2本(10A)で簡単に取り付けられます。
下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。
制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。

用途
温度調節・ランプ調光・電力調整
制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100/110定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%定格電流(A)5出力電圧調整範囲(%)入力電圧の15~98周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)最小負荷電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間本体寸法(mm)40×109×42(シャフト長19含む)質量(g)160付属品目盛板RoHS指令(10物質対応)対応容量(kVA)0.5
注意
※つまみは別売りです

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする