NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
パワーポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69462654
品番
47504
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
粒度
320
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
外径(mm)
10
トラスコ品番
829-3597
幅(mm)
20
色
ブラウン
質量(g)
120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
60
砥粒
WA