※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京理工舎
東京理工舎の 電源(制御機器)
東京理工舎の 変圧・変換
東京理工舎の スイッチング電源
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCP型【RoHSU対応可】
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69462655
品番
VSCP-200-N
参考基準価格(税別)
¥188,500
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。
多用途対応の制御端子。
便利な電源表示灯装備。
端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途
温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
質量(kg)
8
周波数(Hz)
50/60 自動切換
定格電圧(V)
100/110,200/220共用
制御方式
位相制御
本体寸法(mm)
200×188×345
定格電流(A)
200
設定方式
4〜20mA(200Ω), 0.8〜4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
絶縁抵抗(MΩ)
電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上
相数
単相
絶縁耐圧
電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
適合負荷
抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)
周囲温度(℃)
0〜60(40℃以上では電流低減)
定格電圧変動範囲
±10%
勾配
0〜100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力調整
0〜98%