NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
パワーポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69462742
品番
47533
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
粒度
220
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
外径(mm)
25
トラスコ品番
829-3603
幅(mm)
25
色
グリーン
質量(g)
380
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
60
砥粒
WA