定格電流(A)30
警報方式電源周波数異常、ヒューズ溶断出力、アラームリセット入力
本体寸法(mm)68×200×137.5
質量(kg)1.1
制御方式位相制御、ゼロクロス制御、ON/OFF制御
設定方式4〜20mA(250Ω),1〜5V(60KΩ),0〜20mA(250Ω),0〜5V(60KΩ),0〜10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定
相数単相
周波数(Hz)50/60 自動切換
定格電圧(V)100〜240 フリー
定格電圧変動範囲90〜110%
周囲温度(℃)性能周囲温度:0〜40(周囲温度40℃以上では電流低減)、動作保証範囲:0〜60
絶縁抵抗(MΩ)電流端子、制御電源端子‐PE端子、信号入力端子‐PE端子 50(DC500V)
絶縁耐圧主回路端子、電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、信号端子、FAN電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、主回路端子、電源端子‐信号端子間 AC3KVA(1分間)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節