サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCX型【CEマーキング】【RoHSU対応可】

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 注文コード69462813 品番VSCX-030-2
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は定格電流など9種類から選べます 他の種類を見る

速断ヒューズ全機種標準装備、ヒューズ溶断アラーム出力も標準装備
アラームリセット入力端子付き
電源の瞬時停電検知で自動復帰
誘導負荷(位相制御時)対応可能
CEマーキング対応(100Aまで) (要ノイズフィルター)
オプションの定電流制御用の変流器(CT)は内蔵
オプションで通信機能(RS-485・MODBUS)

定格電流(A)30 警報方式電源周波数異常、ヒューズ溶断出力、アラームリセット入力、ノーマルタイプとヒーター断線警報、ヒーター劣化警報、サイリスタショート、ピーク過電流、通信エラー 本体寸法(mm)68×200×137.5 質量(kg)1.1 制御方式位相制御、ゼロクロス制御、ON/OFF制御 設定方式4〜20mA(250Ω),1〜5V(60KΩ),0〜20mA(250Ω),0〜5V(60KΩ),0〜10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定 相数単相 周波数(Hz)50/60 自動切換 定格電圧(V)100〜240 フリー 定格電圧変動範囲90〜110% 周囲温度(℃)性能周囲温度:0〜40(周囲温度40℃以上では電流低減)、動作保証範囲:0〜60 絶縁抵抗(MΩ)電流端子、制御電源端子‐PE端子、信号入力端子‐PE端子 50(DC500V) 絶縁耐圧主回路端子、電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、信号端子、FAN電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、主回路端子、電源端子‐信号端子間 AC3KVA(1分間) RoHS指令(10物質対応)対応 用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする