定格電流(A)100警報方式電源周波数異常、ヒューズ溶断出力、アラームリセット入力、ノーマルタイプとヒーター断線警報、ヒーター劣化警報、サイリスタショート、ピーク過電流、通信エラー本体寸法(mm)96×228×198.5質量(kg)3.2制御方式位相制御、ゼロクロス制御、ON/OFF制御設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定相数単相周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100~240 フリー定格電圧変動範囲90~110%周囲温度(℃)性能周囲温度:0~40(周囲温度40℃以上では電流低減)、動作保証範囲:0~60絶縁抵抗(MΩ)電流端子、制御電源端子‐PE端子、信号入力端子‐PE端子 50(DC500V)絶縁耐圧主回路端子、電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、信号端子、FAN電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、主回路端子、電源端子‐信号端子間 AC3KVA(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応