サイリスタ式電力調整器 バリタップVTCP型【RoHSU対応可】

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69462883 品番VTCP-30-N
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能
多用途対応の制御端子
便利な電源表示灯装備
端子カバー標準装備、安全なカバー付き

定格電流(A)30 警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定 本体寸法(mm)121×197×260 質量(kg)3 制御方式3アーム位相制御 設定方式4〜20mA(200Ω), 0.8〜4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 相線式3相3線 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)200/220 定格電圧変動範囲±10% 周囲温度(℃)0〜60(40℃以上では電流低減) 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 RoHS指令(10物質対応)対応 用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする