用途各種試験装置の制御電源に
負荷変動のよる他ラインの電圧変動対策に
電源変動対策に安定化電源として
質量(kg)2.8周波数(Hz)50/60±1定格電圧(V)100/110本体寸法(mm)108×189×232定格電流(A)6応答時間(秒)0.2相数単相力率0.98以上相線式2線容量(VA)600負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40過電流保護200%で出力遮断(自己保持・自動復帰切替)定格電圧変動範囲90~121V効率95%以上出力電圧精度±0.5%波形歪0.01負荷力率-20~+70周囲湿度(%)35~93