交流スイッチング電源 ウェーブWS-NCV型

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69462969 品番 WSA-10NCV
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

コンパクトな取り付けスペース
安定した出力電圧精度
正弦波出力(正弦歪率)
負荷変動フィードバック機能
高効率(95%以上)、高力率(0.98以上)を実現
入出力にノイズフィルター内臓
3種類の保護機能を搭載
過電流リミッター
ピーク電流リミッター
ピーク過電流検出時出力遮断
旧タイプWSA・WSCシリーズを機能、性能を維持したまま小型・ローコスト化したNewタイプです。

用途
各種試験装置の制御電源に
負荷変動のよる他ラインの電圧変動対策に
電源変動対策に安定化電源として
質量(kg)4 周波数(Hz)50/60±1 定格電圧(V)100/110 本体寸法(mm)136×189×232 定格電流(A)10 容量(kVA)1 応答時間(秒)0.2 相数単相 力率0.98以上 相線式2線 負荷変動0〜100% 周囲温度(℃)0〜40 過電流保護200%で出力遮断(自己保持・自動復帰切替) 定格電圧変動範囲90〜121V 効率95%以上 出力電圧精度±0.5% 波形歪0.01 負荷力率-20〜+70 周囲湿度(%)35〜93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする