NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ダイヤモンド ゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
69463013
品番
47754
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
形状
円筒
外径(mm)
12
トラスコ品番
831-4579
幅(mm)
2
軸径(Φmm)
2.34
粒度
2000
質量(g)
17
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
42