NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
シリコンホイールゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
69463056
品番
47808
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
粒度
500
トラスコ品番
831-4583
色
ダークブラウン
質量(g)
23
軸径(Φmm)
1.8
幅(mm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
WA
外径(mm)
22