NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ホイールゴム砥石シリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
69463065
品番
47811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
800
軸径(Φmm)
1.8
外径(mm)
17
トラスコ品番
831-4584
幅(mm)
3
色
ピンク
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
WA