摺動式 安定化電源 ASA型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)100 出力電流(A)10 注文コード69463066 品番ASA-10U
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は定格出力電圧・出力電流など6種類から選べます 他の種類を見る

変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。
波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。
瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。

出力電流(A)10 出力容量(kVA)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×294×167 質量(kg)10 相数単相 相線式2線 周波数(Hz)50/60±2 定格入力電圧(V)100 定格出力電圧(V)100 出力電圧精度±1% 定格電圧変動範囲85〜115V 定格出力電流(A)10〜500 負荷変動0〜100% 効率90%以上 力率0.95以上 周囲温度(℃)0〜40 周囲湿度(%)35〜93 温度上昇75deg(主要発熱部80deg)以内 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上 用途変動の大きい電源の安定化/高精度機器の安定動作/製造ラインの不良率低減に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする