出力電流(A)20
出力容量(kVA)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×373×310
質量(kg)18
相数単相
相線式2線
周波数(Hz)50/60±2
定格入力電圧(V)100
定格出力電圧(V)100
出力電圧精度±1%
定格電圧変動範囲85〜115V
定格出力電流(A)10〜500
負荷変動0〜100%
効率90%以上
力率0.95以上
周囲温度(℃)0〜40
周囲湿度(%)35〜93
温度上昇75deg(主要発熱部80deg)以内
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上
用途変動の大きい電源の安定化/高精度機器の安定動作/製造ラインの不良率低減に