東京理工舎
東京理工舎の 電源(制御機器)
東京理工舎の 変圧・変換
東京理工舎の スイッチング電源
摺動式 安定化電源 ASA型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
200
注文コード
69463093
品番
ASC-5U
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・出力電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。
波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。
瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
相数
単相
相線式
2線
周波数(Hz)
50/60±2
定格入力電圧(V)
200
定格出力電圧(V)
200
出力電圧精度
±1%
定格電圧変動範囲
170〜230V
定格出力電流(A)
5〜250
負荷変動
0〜100%
効率
90%以上
力率
0.95以上
周囲温度(℃)
0〜40
周囲湿度(%)
35〜93
温度上昇
75deg(主要発熱部80deg)以内
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガーにて6以上
用途
変動の大きい電源の安定化/高精度機器の安定動作/製造ラインの不良率低減に