NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ホイールゴム砥石グリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
69463135
品番
47861
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
1.8
外径(mm)
25
トラスコ品番
831-4591
幅(mm)
2.0
質量(g)
29
色
グリーン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
WA