NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ファイバーサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
69463232
品番
48724
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
3.00
外径(mm)
20
トラスコ品番
831-4601
幅(mm)
21
色
レッドブラウン
質量(g)
14
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
50