NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ファイバーサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
69463275
品番
48732
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
粒度
180
軸径(Φmm)
3.00
外径(mm)
30
トラスコ品番
831-4605
幅(mm)
14
色
ブラウン
質量(g)
12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
46