NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ファイバーサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69463318
品番
48739
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
粒度
400
軸径(Φmm)
軸なし
外径(mm)
25
トラスコ品番
831-4609
幅(mm)
5
色
グリーン
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000