双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 A60Nシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):70●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪・側板/ナイロン 注文コード69463356 品番A60N4SBP20L-16
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):70●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪・側板/ナイロン アズワン品番65-8880-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする