NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
スポンジサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
69463406
品番
48797
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
粒度
600
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
15
トラスコ品番
831-4618
幅(mm)
10
質量(g)
11
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
45