NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
スポンジサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
69463485
品番
48836
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
粒度
400
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
40
トラスコ品番
831-4626
幅(mm)
25
質量(g)
116
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
66