NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ポリッシュサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69463546
品番
48871
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
10
トラスコ品番
831-4632
幅(mm)
13
色
グレー
質量(g)
30
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
軸長(mm)
45