NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ポリッシュサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69463652
品番
48892
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
粒度
240
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
25
トラスコ品番
831-4643
幅(mm)
5
色
パープル
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
40