NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ポリッシュサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
69463747
品番
48936
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
粒度
1000
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
25
トラスコ品番
831-4652
幅(mm)
25
色
オレンジ
質量(g)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
60