東洋事務器工業
東洋事務器工業の 書庫・金庫・ロッカー
東洋事務器工業の 書庫
東洋事務器工業の 書庫オプションパーツ
上置用書庫専用ベース
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69463837
品番
0500-6400
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ベースを使用することで、H730上置用書庫を下置としてご使用できます。スペースの有効活用に
仕様
●外寸:W1800×D400×H60mm●重量:5.6Kg●梱包サイズ:W1810×D415×H82mm●梱包重量:6.6Kg(ダンボール梱包の場合)●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●カラー:ホワイト●機能:アジャスター付き●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産
質量(kg)
5.6
色
ホワイト
高さ(mm)
60
材質(本体)
スチール、粉体塗装(ホワイト)
奥行(mm)
400
間口(mm)
1800
機能
アジャスター付き
アズワン品番
65-8890-08
設置形態
上置き