M-600-DW カーブミラー ジスミラー セキスイ 69464397

カーブミラー ジスミラー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
アズワン品番65-8897-10
内容量1セット注文コード69464397品番M-600-DW
参考基準価格(税別)¥121,600販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800


【用途】
屋内屋外兼用。
【注意】
「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。
メタクリル樹脂製の道路反射鏡です。製品強度は、道路反射鏡設置指針に準拠しており安心してご使用ください。ひずみの少ない、反射率85%前後の明るい鏡です。鏡面2枚+電柱添架金具セット。一般道路用。電柱に添架するタイプのカーブミラー。

仕様●材質:鏡面/メタクリル樹脂、鏡面フード/ポリカーボネート樹脂、裏板・支柱取付金具/溶融亜鉛めっき、支柱/STK400、亜鉛メッキ、静電粉体塗装●サイズ(mm):鏡面/Φ600●本体色:橙色●ミラー(mm):Φ600アズワン品番65-8897-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする