NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
カートリッジサンダー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
外径(mm)
8
粒度
180
注文コード
69464526
品番
49413
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
外径・粒度
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
180
外径(mm)
8
トラスコ品番
831-4740
幅(mm)
13
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000