NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
専用ゴムホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
69464562
品番
49419
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
外径(mm)
6
トラスコ品番
831-4762
幅(mm)
12
質量(g)
9
軸長(mm)
43
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000