YPJ-MT Pro専用 13.4Ah リチウムイオンバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69464563 品番X1W-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)約3 電圧(V)36 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)13.4、Typ.:13.1(※JIS C8711規格による) 主な適合車種YPJ-MT Pro

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69464563 X1W-00 23982859 X1W8211000 YPJ-MT Pro専用 13.4Ah リチウムイオンバッテリー YAMAHA(ヤマハ) YPJ-MT Pro専用 13.4Ah リチウムイオンバッテリー YAMAHA(ヤマハ) 1個 79,980 税込87,978 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アシスト自転車用充電池/充電器関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする