ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.4Ah/バッテリー型番:白X0U-02,黒X0U-22/注文番号:白X0U8211002,黒X0U8211022

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69464597 品番X0U-82110-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer
※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く
※PAS SION-U(20型/24型)/SION-V/CITY-Vは除く

ホワイト バッテリー容量(Ah)15.4 バッテリーリチウムイオン 互換性2017年「PAS」シリーズに搭載の15.4Ah、12.3Ahバッテリーは、従来の6.2Ah/8.7Ah/12.8Ahと互換性があります。(PAS SION-U、PAS SION-Vは、12.8Ah・15.4Ahリチウムイオンバッテリーとの互換性はありません) 充電時間(時間)約4
注意
※2024年12月現在での適合です。必ず公式サイト等で適合をご確認の上ご購入ください。
※ご使用PASの標準バッテリーより容量が大きいバッテリーはアシスト走行距離が伸びます。
ご使用PASの標準バッテリーより容量が小さいバッテリーはアシスト走行距離が短くなります。(機種によりアシスト力が低下する場合があります。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69464597 X0U-82110-01 23982868 X0U8211002 ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.4Ah/バッテリー型番:白X0U-02,黒X0U-22/注文番号:白X0U8211002,黒X0U8211022 YAMAHA(ヤマハ) ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.4Ah/バッテリー型番:白X0U-02,黒X0U-22/注文番号:白X0U8211002,黒X0U8211022 YAMAHA(ヤマハ) 1個 49,980 税込54,978 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23982877
2025-02-04
用途:
現行電動自転車バッテリーの予備(容量UPにも)として

今使用している物が年数が経って来ているので替え用の予備として購入しました。
 容量がUPされているので少しサイズ(幅と重さ)が大きくなりましたがその分、永く使用出来るため良いと思います。
 昨今の物価上昇と調達時間の拡大などで到着まで日数がかかりましたが今買って良かったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アシスト自転車用充電池/充電器関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする