NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
専用ゴムホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
69464648
品番
49429
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
外径(mm)
8
トラスコ品番
831-4763
幅(mm)
20
質量(g)
12
軸長(mm)
55
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000