NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
カートリッジサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
69464657
品番
49433
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
粒度
180
外径(mm)
12
トラスコ品番
831-4751
幅(mm)
20
質量(g)
19
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000