画像準備中

マグネットミラー 450×1200 スリムフレーム RMM-2シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69464765 品番 RMM-2/MM
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「割れない、軽い、きれいに映る」のリフェクスミラーから『マグネット』タイプが新登場。
強力なマグネットによりスチールのドアやロッカーにピタリと貼りつきます。
マグネットはシリコンラバーによってさびにくく、接触面に傷がつきにくい構造です。
REFEXミラーは、ガラスの変わりに、特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。その裏面にアルミを蒸着させることによって、光を反射させミラー効果があります。他にはない特徴は、フィルムをアルミフレームに中空張りにして、パネルのように仕上げている点です。表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性に加え、様々なサイズに対応しています。熟練した職人の手作業による絶妙な力加減で滑らかな鏡面を実現しました。
軽量で持ち運びラクラク簡単設置。一般的な鏡の、約1/6の重さでとても軽量です。女性や高齢者の方でも手軽に部屋から部屋へ移動ができます。内部が空洞で部品が軽量なため、最大サイズでも約4kgと軽く、壁掛けにも最適です。
鮮明かつ自然な映り。厚みで映像がダブってしまいがちなガラスの鏡に比べて、薄いフィルムでくっきりと鮮明に映ります。また、縁がかっているガラスの鏡に比べ、フィルムの透明度が高いため、肌の色がくっきり映ります。その高い反射精度から、プロジェクターの反射板にも利用されています。付属している専用クロスで拭いていただければ、いつでも鮮明です。
高い安全性。ガラスではなく薄いフィルムなので、衝撃を受けても割れることがありません。自身などで倒れても破片が飛び散ることがないので安心です。

仕様●商品サイズ:幅 45×高さ120cm●厚み:20mm(マグネットを含む23mm)●スリムエッジフレーム:5mm●商品重量:1.7kg●材質●▼表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウム、芯材/硬質ウレタン、化粧枠/アルミニウム、他、マグネット/ネオジム磁石(シリコンラバー付き)●付属品:取扱説明書、クリーナークロス●製造:日本製 アズワン品番65-8908-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする