金象 プラ キャリーラック 金網付L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69464817 品番#709907
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

信頼の日本製
金網は脱着式です
荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です
タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています
樹脂製台車不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い積載荷重150kg。押し手ハンドルまでの高さ900mm。積載荷重150kgタイプ。

仕様●全長:710mm×全幅:455mm(ハンドル部含む)●積載荷重:150kg●車輪径:100mm●積載面までの高さ:145mm●金網の高さ:510mm●(使用時外寸法)全長:835mm×全幅:490mm×全高:900mm●(金網外寸法)全長:680mm×全幅:440mm×全高:510mm●荷台部:樹脂(ポリプロピレン)●ハンドル部:スチール●キャスター部:スチール・ブタジェンゴム●金網:スチール●重量:20kg●製造国:日本 アズワン品番65-8912-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする