カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ

(57件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69465034 品番 20μm
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。

用途
工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
ろ過精度(μm)20 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)80 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※流量は70〜90%除去時の数値になります。
※除去率を重視するため、推奨流量でのご使用をおすすめします。

商品説明動画

カートリッジフィルター PPS 10インチ.
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69464964
2025-12-28
用途:
水槽水用
製造業

良い。5マイクロを使用していたが、こちらを試用。臭いも若干取れるぐらいの性能にビックリ。交換サイクルを上げて水質アップさせています。スタンダードになりました。(1000リットル/本)

2026-02-17
用途:
リピートですが・・・
飲食業

リピートですがやはり安定して使いやすいですね。
井戸水の濾過に使ってますが特に問題なく使えてます。

2025-06-21
用途:
井戸水の濾過
飲食業

井戸水の濾過にこれを使ってます。(井戸ポンプの所に砂取りのフィルターはあり)
以前は0.5μmの物を使ってましたが一ヶ月もしないうちに水の出が悪くなってしまい交換することになってましたが
1.0μmに交換したら3ヶ月近く持つようになりました。
大腸菌の除去を考えると0.5μmのが良いのでしょうが今のところペットの飲み水に使っていて問題を感じないので1.0μmのままで行こうと思ってます。

2025-02-18
用途:
高圧洗浄機のフィルター

樹脂製のフィルターハウジングといっしょに購入しました。
価格も安いので、頻繁に取り換えても大丈夫かなと思いますが、
けっこう長持ちします。2年に1回ぐらいの交換ペースです。

2025-03-18
用途:
大型重機整備用
有限会社我妻重建クリエート 様

低価格および品質も良く耐久性も良く、今後も継続して使用していきたいと思います。

2024-12-14
用途:
井戸水の濾過
飲食業

ペットの爬虫類の飲み水のために井戸水をこちらで濾過してますが良い感じです。
かなり細かく濾してくれるので助かります。

対象商品:
69464982
2024-05-22
用途:
地下水の色度と濁度を除去
サービス業

とにかく価格が安いのに
性能はバツグン良い。
フィルター濾す能力をミックスして
試しに使用する予定。

対象商品:
69464964
2024-04-12
用途:
井戸水のろ過
サービス業

井戸水のろ過のためモノタロウのフィルターハウジングに装着して使用しました。安価に浄化装置ができたのでとても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
1人が参考にしています
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07
質問:
取り付けはねじ込み式でしょうか。
回答:
取り付けはねじ込み式ではございません。
2人が参考にしています
2021-06-24
質問:
ろ過効率は数字の大きい方か小さい方、どちらがいいのか分かりません。
回答:
数字が小さい方が、小さな粒子をろ過できます。
(数字が大きい方がろ過できる粒子は大きくなります。)
1人が参考にしています
2021-06-24
質問:
製氷機の浄水器前除濁目的で使用を考えておりますが、用途として問題ないでしょうか。
回答:
本商品の用途はろ過となっておりますが、使用方法、流用等に関しては弊社では調査、回答致しかねます。
2021-06-24

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする